アイテム価格 | シリンダー防振装置 |
シリンダー径 | 1" |
高さ | 1.25 " |
材料 | ラバー |
最大下向き圧縮の負荷(ポンド) | 185 |
最大横方向のせん断をロード(ポンド) | 45 |
取り付け | 圧縮 |
耐性 | 摩耗 |
ネジ | 透明亜鉛メッキ、グレード5 |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | おねじ両端 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8487900080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。