アイテム価格 | ポータブルエアコン |
アンプ | 10.8 |
BtuH冷却 | 14000 |
BtuH加熱 | 11000 |
制御タイプ | エレクトロニック |
除湿率 | 4.5ポイント/時 |
深さ | 16 " |
高さ | 29 " |
高CFM | 260 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
電源コードの長さ | 6ft。 |
評価 | 9.9 |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 17 5 / 6 " |
船の重量(kg) | 36 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。