アイテム価格 | ポータブルエアコン |
エアーフロー | 252 / 240 cfm |
空気の流れの方向 | 3ウェイ |
周囲動作範囲 | 61〜89度F |
アンプ | 10.2Aから10.5Aへ |
エリア(平方フィート) | 450〜550平方フィート |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 12000BTUH |
冷却方法 | 空冷ベント式 |
除湿率 | 3.5 ポイント/時間 |
深さ | 14 1 / 4 " |
義務評価 | 軽い |
EER | 9.5/8.4 |
高さ | 28 3 / 8 " |
Hz | 60 Hz |
最大排気ホースの長さ | 5のフィート |
最大供給ホースの長さ | 5のフィート |
NEMA構成 | LCDI、5-15P |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却のみ |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 6のフィート |
冷媒タイプ | R32 |
電圧 | 115V AC |
出力 | 1042W |
幅(Width) | 17 1 / 8 " |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。