FRIEDRICH MW12Y3J スプリットシステムヒートポンプ 11200/13300 BtuH
入手する 4月 26, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットシステムヒートポンプ |
BtuH冷却 | 11,200 |
CFM高 | 353 |
CFM低 | 212 |
CFMミディアム | 272 |
接続 | フレア |
除湿 | 3 |
フィルタの種類 | 洗える |
Hz | 60 |
屋内/屋外 | 屋内 |
最小回路アンペア | 10 |
装着タイプ | 屋内 |
動作モード | 加熱/冷却 |
相 | 1 |
必要 | 新規設置用の屋外凝縮ユニットと冷媒ラインセット |
逆サイクル熱量BtuH | 13,300 |
電圧 | 230/208 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | KR |
モデル | ヘッド幅 | エアーフロー | アンプ | 高さ | HSPF | Hz | 動作モード | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 6.3A | 19 " | 10 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥392,804 | 見積依頼
|
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 2.9A | 19 " | 10.7 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥417,823 | 見積依頼
|
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 8.3A | 23 " | 10.5 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥364,384 | 見積依頼
|
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618cfm | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥601,035 | 見積依頼
|
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735cfm | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 3 / 8 " | ¥709,815 | 見積依頼
|
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030cfm | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 3 / 8 " | ¥1,146,639 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。