フリードリッヒ Kcm 通信モジュール、Abs | 22xt18 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FRIEDRICH KCM 通信モジュール、Kuhl AC シリーズ、ABS で使用 | AF7XKD 22XT18

FRIEDRICH Kuhl AC シリーズ、ABS で使用する KCM 通信モジュール

在庫あり
アイテム:AF7XKD モデル:KCM相互参照:22XT18

入手する 4月 26, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,646 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格通信モジュール
深さ3 / 8 "
高さ1.875 "
材料ABS
電圧4.8 VDC
幅(Width)2.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.95
船の長さ(cm)6.03
船幅(cm)4.76
HSコード8415908025

商品の詳細:

  • フリードリヒKCM通信モジュールは、ウィンドウエアコンの設置と制御およびエネルギー損失の削減を容易にします
  • 優れた電気的特性と寸法安定性のためのABS構造を備えています
  • 空気漏れに対する絶縁、壊れたコンポーネントの交換、温度設定値のプログラミングに使用されます

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FRIEDRICH Kuhl AC シリーズ、ABS で使用する KCM 通信モジュール
¥22,646 /単価