FRIEDRICH FPHW091A ヒートポンプ付きシングルゾーン分割システム、9000 BTUH、115VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットシステムヒートポンプ |
エアーフロー | 247/323/382/424cfm |
アンプ | 6.3A |
エリア(平方フィート) | 350〜400平方フィート |
容量 | 9500BTUH |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
接続性 | WiFiコントロール |
制御タイプ | エレクトロニック |
コントロールボルト | 120Vから240V AC |
冷却能力 | 9000BTUH |
除湿率 | 1.9 |
深さ | 9 1 / 2 " |
EER | 12.8 |
ヒューズアンプ | 20A |
頭の高さ | 11 1 / 8 " |
ヘッド幅 | 33 7 / 8 " |
高さ | 19 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz |
行の長さ | 50のフィート |
取り付け | ウォールマウント |
速度の数 | 4 |
動作モード | 冷却/加熱 |
相 | 1 |
冷媒タイプ | R-410A |
サイズ | 1 / 4 " |
騒音レベル | 53 dB |
電圧 | 115V AC |
保証 | 5年 |
出力 | 780W |
幅(Width) | 28 1 / 8 " |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | ヘッド幅 | エアーフロー | アンプ | 高さ | HSPF | Hz | 動作モード | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW12Y3J | - | - | - | - | - | 60 | 加熱/冷却 | - | - | 見積依頼
| |
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 2.9A | 19 " | 10.7 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥417,823 | 見積依頼
| |
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 8.3A | 23 " | 10.5 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥364,384 | 見積依頼
| |
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618cfm | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 1 / 4 " | ¥601,035 | 見積依頼
| |
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735cfm | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 3 / 8 " | ¥709,815 | 見積依頼
| |
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030cfm | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz | 冷却/加熱 | 3 / 8 " | ¥1,146,639 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。