アイテム価格 | 熱付きウィンドウエアコン |
アンプ | 10.6/11.5 |
BtuH冷却 | 22,500/23,000 |
BtuH加熱 | 9800/12,000 |
制御タイプ | エレクトロニック |
除湿率 | 6.5 Pt / Hr |
深さ | 30 3 / 8 " |
高さ | 16 7 / 8 " |
高CFM | 560 |
最大壁の厚さ | 9" |
NEMAプラグ構成 | 6-20P |
動作モード | クール/ヒート |
電源コードの長さ | 4ft。 |
評価 | 9.8/9.8 |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 230/208 |
出力 | 2290/2340 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 72 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。