FOLDING GUARD SSF 812 CYL ドアパーティション 8フィート W
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーパーティション引き戸 |
構造 | 10ゲージ編み込みワイヤーフレーム |
ドアの高さ | 12ft。 |
ドアタイプ | スライディング |
ドアの幅 | 8ft。 |
終了 | グレー |
ゲージ | 10ガリウム |
材料 | 編まれたワイヤー |
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 終了 | ゲージ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 8ft。 | 4ft。 | 亜鉛めっきされた | 8ガリウム | 溶接ワイヤー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。