FEIN POWER TOOLS KBB 30 コンパクト磁気ボール盤 120V
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト磁気ドリルプレス |
アンプ | 7 |
キャパシティスチール | 1-3 / 16」 |
マグネットタイプ | エレクトロ |
モーターHP | 1.25 |
無負荷RPM | 680 |
全体の高さ | 11 " |
可逆 | いいえ |
スピンドルテーパー | 3/4 "溶接 |
工具長 | 9.5 " |
工具重量 | 22ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 17.4 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8459290090 |
A. はい、特許取得済みの内部モーター コードが付属しています。
A. レール スライド システムと統合されているため、エラーや事故の可能性を減らし、安定した正確なプラットフォームを提供します。
A. はい、MagBot 磁気冷却ボトルに付属しているため、長寿命です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。