アイテム価格 | ミリオームメータ(日本未発売) |
正確さ | +/- 0.5% |
カウント | 2000 |
ディスプレイ | LCD |
出力電流 | 1mAから100mA |
電源 | (8)単三電池 |
抵抗範囲 | 200mオームから2000オーム |
解像度 | 0.1オームから1オーム |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。