入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーボンフィルターカートリッジ |
ろ材 | カーボンブロック |
注ぐ速さ | 3.34 gpm |
高さ | 20 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
外径 | 2.875 " |
軽減 | 味、匂い、塩素 |
耐用年数 | 12,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EV9108-17 | 1.67 gpm | 9.75 " | ¥6,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。