Eldon James Y0-3hdpe | Y コネクタ 3/16 インチ バーブ付き HDPE - 10 個パック | 1zkf1 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y コネクタ 3/16 インチ バーブ HDPE - 10 個パック | AB4PDF 1ZKF1

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y コネクタ 3/16 インチ有刺鉄線 HDPE - 10 個パック

在庫あり
アイテム: AB4PDF モデル:Y0-3HDPE相互参照:1ZKF1

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,298 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Yコネクタ
バーブサイズ3 / 16 "
基本素材プラスチック
ボディ材質HDPE
ナチュラル
コンプライアンスRoHS対応
接続タイプ有刺鉄線
マックス。 圧力260のプサイ
温度。 範囲-80度から226度F
UPC999571885782

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)3.81
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバーブサイズ基本素材ボディ材質マックス。 圧力温度。 範囲価格
ELDON JAMES YO-2.5SS Y コネクタ 5/32 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDT 1CVT3 ヨ-2.5SS5 / 32 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥5,820
ELDON JAMES YO-3SS Y コネクタ 3/16 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDU 1CVT4 ヨ-3SS3 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥8,701
ELDON JAMES YO-5SS Y コネクタ 5/16 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDV 1CVT5 ヨ-5SS5 / 16 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥19,252
ELDON JAMES YO-6SS Y コネクタ 3/8 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDW 1CVT6 ヨ-6SS3 / 8 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥18,986
ELDON JAMES YO-8SS Y コネクタ 1/2 インチ有刺鉄線 316l ステンレス鋼 | AA9FDX 1CVT7 ヨ-8SS1 / 2 "金属316Lステンレススチールシルバー150のプサイ-50度から800度F¥20,215
ELDON JAMES Y0-10BN Y コネクタ 5/8 インチ有刺ナイロン - 10 個パック | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "プラスチックナイロンブラック150 psi @ 70度F-50度から275度F¥7,520
ELDON JAMES Y0-2BN Y コネクタ 1/8 インチ有刺ナイロン - 10 個パック | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "プラスチックナイロンブラック150 psi @ 70度F-50度から275度F¥3,508

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES Y0-3HDPE Y コネクタ 3/16 インチ有刺鉄線 HDPE - 10 個パック
¥6,298 /単価