入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチ |
アーム長さ | 4.875 " |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | 明るい |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルの長さ | 3 / 8 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | SAE |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 7 / 32 " |
UPC | 037516193148 |
作用角 | 35度 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | US |
モデル | 測定タイプ | アーム長さ | ブレード材質 | SAEまたはメトリック | 形状 | テザー対応 | チップサイズ | 終了 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19716 | メトリック | 6.2 " | 合金鋼 | メトリック | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 8 mm | 明るい | 1 | ¥1,207 | |
18256 | - | 12.75 " | 熱処理された8650クロムニッケル合金六角鋼 | SAE | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 7 / 8 " | ブラックオキサイド | 1 | ¥15,903 | |
18264 | - | 14.25 " | 熱処理された8650クロムニッケル合金六角鋼 | SAE | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1" | ブラックオキサイド | 1 | ¥21,358 | |
18203 | - | 2 53 / 64 " | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 0.05 " | ブラックオキサイド | 10 | ¥1,946 | |
18204 | - | 3" | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 16 " | ブラックオキサイド | 10 | ¥2,086 | |
18205 | - | 3 13 / 64 " | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 5 / 64 " | ブラックオキサイド | 10 | ¥1,927 | |
18206 | - | 3.375 " | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 32 " | ブラックオキサイド | 10 | ¥2,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。