TENNSCO 6940 ストレージ ラック スターター ユニット 48 インチ x 24 インチ x 72 インチ、パーティクルボード
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック、スターター |
調整可能な増分 | 2" |
ビーム容量 | 4150ポンド |
棚あたりの容量 | 4150ポンド |
色 | ミディアムグレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 72 " |
負荷容量 | 4150ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 66.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | ビーム容量 | 棚あたりの容量 | 材料 | 幅(Width) | 色 | デッキ材 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 3800ポンド | 鋼 | 60 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 36 " | ¥138,694 | |
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 3800ポンド | 鋼 | 60 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 48 " | ¥155,462 | |
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 2750ポンド | 鋼 | 72 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 24 " | ¥124,733 | |
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 2750ポンド | 鋼 | 72 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 36 " | ¥152,866 | |
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 2750ポンド | 鋼 | 72 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 48 " | ¥175,410 | |
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 2150ポンド | 鋼 | 96 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 24 " | ¥149,519 | |
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 2150ポンド | 鋼 | 96 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 36 " | ¥182,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。