アイテム価格 | 振動工具アクセサリ |
材料 | バイメタル/カーバイドグリット/クロームバナジウム/高速度鋼 |
個数 | 28 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
サイズ | 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3-1/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8" |
UPC | 083771506889 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 1.59 |
船幅(cm) | 3.68 |
HSコード | 8202990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。