入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 鋼 |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ロック機構 | 押し引き |
マックス。 圧力 | 7000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | PD361 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 9 / 16-18 |
シール | 顔を紅潮 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | 顔を紅潮 |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 9 / 16」-18 |
タイプ | カプラープラグ(ニップル) |
UPC | 639789301109 |
バルブデザイン | 管状 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | パーカーインターチェンジ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD90-1012-02-04 | - | PD323 | 1 / 8」-27 | カプラープラグ(ニップル) | ¥6,149 | ||
FD90-1012-04-04 | - | PD343 | 1 / 4」-18 | カプラープラグ(ニップル) | ¥3,910 | ||
FD90-1021-04-04 | FNPT | PD242 | 1 / 4」-18 | カプラー(ボディ) | ¥15,739 | ||
FD90-1041-04-04 | 金融庁 | PD240 | 7 / 16」-20 | カプラー(ボディ) | ¥19,233 | ||
FD90-1044-04-04 | - | PD341 | 7 / 16」-20 | カプラープラグ(ニップル) | ¥5,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。