入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | プラグ |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.1 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 7 / 8-14 |
最大 作動圧力 | 5500 PSI |
ねじの種類 | 男性JIC |
UPC | 678146057358 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900599-12S | 三価クロム亜鉛 | 1.28 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ¥1,608 | |
900599-16S | 三価クロム亜鉛 | 1.33 " | 1-5/16-12 | 4000 PSI | ¥2,921 | |
900599-4S | 三価クロム亜鉛 | 0.8 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ¥643 | |
900599-6S | 三価クロム亜鉛 | 0.84 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ¥856 | |
900599-8S | 三価クロム亜鉛 | 0.94 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ¥1,030 | |
900599-14S | 三価クロメート亜鉛 | 1.3 " | - | 2500 | ¥2,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。