入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 1-1/4 - 11-1/2 |
アダプターの種類 | NPTカップリング |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.93 " |
最大 作動圧力 | 2000 PSI |
ねじの種類 | 女性NPTから女性NPT |
UPC | 678146052582 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096-4S | NPTカップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.13 " | 4500 PSI | 女性NPTから女性NPT | ¥1,445 | |
2096-6S | NPTカップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.13 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥1,967 | |
2096-8S | NPTカップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.13 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥2,992 | |
2096-12S | NPTカップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.53 " | 3000のプサイ | 女性NPTから女性NPT | ¥3,961 | |
2096-16S | NPTカップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.89 " | 2500 PSI | 女性NPTから女性NPT | ¥6,753 | |
2096-8-4S | カップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.7 " | 3500のプサイ | 女性NPT | ¥1,432 | |
2096-8-6S | カップリング | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.7 " | 3500のプサイ | 女性NPT | ¥2,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。