入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 1 / 4-18 |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1 / 4-18 |
アダプターの種類 | 90度ストリートエルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.11 " |
最大 作動圧力 | 4500 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから女性NPT |
UPC | 678146052360 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2089-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.69 " | 3000のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥6,610 | |
2089-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.23 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥2,785 | |
2089-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.47 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥3,727 | |
2089-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.97 " | 2500 PSI | 男性NPTから女性NPT | ¥8,200 | |
2089-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 2.38 " | 2000 PSI | 男性NPTから女性NPT | ¥15,856 | |
2089-2-2S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 0.78 | 5000 | 男性NPT | ¥1,742 | |
2089-2-4S | 三価クロメート亜鉛 | 管ネジホースアダプター | 0.9 | 5000 | 男性NPT | ¥3,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。