入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1-11-1 / 2から3 / 4-14 |
アダプターの種類 | 六角ニップル |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 2.15 " |
最大 作動圧力 | 4000 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから男性NPT |
UPC | 678146051943 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 継手材料 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2083-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.96 " | 5000のプサイ | 男性NPTから男性NPT | ¥2,001 | |
2083-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.34 " | 4000 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥3,842 | |
2083-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.45 " | 9500 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥852 | |
2083-6-4S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.45 " | 8000 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥1,234 | |
2083-6-6S | 三価クロメート亜鉛 | 炭素鋼 | 1.45 " | 8000 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥1,041 | |
2083-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1.89 " | 6000 PSI | 男性NPTから男性NPT | ¥1,408 | |
2083-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2.48 " | 3000のプサイ | 男性NPTから男性NPT | ¥4,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。