入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 3 / 8-18 |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1 / 2-14 |
アダプターの種類 | レデューサーブッシング |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.1 " |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
ねじの種類 | 男性NPTから女性NPT |
UPC | 678146051851 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081-12-6S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.17 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥2,431 | |
2081-12-8S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.17 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥1,574 | |
2081-16-12S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.36 " | 3000のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥2,477 | |
2081-4-2S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.85 " | 5000のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥818 | |
2081-6-4S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 0.85 " | 4500 PSI | 男性NPTから女性NPT | ¥941 | |
2081-8-4S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.1 " | 4500 PSI | 男性NPTから女性NPT | ¥1,523 | |
2081-16-8S | 三価クロム亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1.36 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPT | ¥2,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。