入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 90度エルボ、スイベル |
女性のJICサイズ(インチ) | 7 / 16-20 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 0.66 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 7 / 16-20 |
最大 作動圧力 | 5500 PSI |
ねじの種類 | 男性JICから女性JICスイベル |
UPC | 678146051578 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 0.88 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICスイベル | ¥2,499 | |
2071-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 0.96 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性JICから女性JICスイベル | ¥3,204 | |
2071-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 2.38 " | 1-1/16-12 | 3000のプサイ | 男性JICから女性JICへ | ¥5,499 | |
2071-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 2.82 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 男性JICから女性JICへ | ¥7,924 | |
2071-5-5S | 三価クロメート亜鉛 | 1" | - | 5000 | 男性JIC | ¥4,330 | |
2071-10-10S | 三価クロメート亜鉛 | 1.5 " | - | 3000 | 男性JIC | ¥3,017 | |
2071-20-20S | 三価クロメート亜鉛 | 2.2 | - | 2000 | 男性JIC | ¥17,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。