入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(F)NPTサイズ | 3 / 4-14 |
アダプターの種類 | ストレート内部パイプスイベル |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
フィッティングサイズ | 3 / 4-14 NPSM |
長さ | 1.62 " |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
ねじの種類 | 女性NPTから女性NPSMスイベル |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | フィッティングサイズ | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 1-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2" | 2500 PSI | 女性NPTから女性NPSMスイベル | ¥4,787 | |
2046-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 4-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.12 " | 4500 PSI | 女性NPTから女性NPSMスイベル | ¥1,481 | |
2046-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 8-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.12 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPSMスイベル | ¥2,048 | |
2046-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.5 " | 3500のプサイ | 女性NPTから女性NPSMスイベル | ¥2,278 | |
2046-20-20S | 三価クロメート亜鉛 | - | 管ネジホースアダプター | 2.08 | 2000 | 女性NPSM | ¥7,176 | |
2046-24-24S | 三価クロメート亜鉛 | - | 管ネジホースアダプター | 2.2 | 1500 | 女性NPSM | ¥23,808 | |
2046-32-32S | 三価クロメート亜鉛 | - | 管ネジホースアダプター | 2.39 | 1125 | 女性NPSM | ¥34,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。