入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1 / 8-27 |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
フィッティングサイズ | 1 / 8-27 NPSM |
長さ | 0.94 " |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから女性NPSMスイベル |
UPC | 678146050014 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | フィッティングサイズ | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 4-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.73 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥2,654 | |
2045-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 1-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2" | 3000のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥4,041 | |
2045-4-4S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 4-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.25 " | 5000のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥1,058 | |
2045-6-6S | 三価クロム亜鉛 | 3 / 8-18 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.31 " | 4000 PSI | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥1,432 | |
2045-8-8S | 三価クロム亜鉛 | 1 / 2-14 NPSM | 油圧ホースアダプター | 1.61 " | 3500のプサイ | 男性NPTから女性NPSMスイベル | ¥1,751 | |
2045-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2.08 " | 2000 PSI | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥7,932 | |
2045-24-24S | 三価クロム亜鉛 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 油圧ホースアダプター | 2.2 " | 1500 PSI | 男性のNPTから女性のNPSMへ | ¥9,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。