入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | Union |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.41 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 9 / 16-18 |
最大 作動圧力 | 7000 PSI |
ねじの種類 | 男性JICから男性JIC |
UPC | 678146048721 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | アダプターの種類 | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027-10-10S | Union | 三価クロム亜鉛 | 1.88 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性JICから男性JIC | ¥1,642 | |
2027-12-12S | Union | 三価クロム亜鉛 | 2.16 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性JICから男性JIC | ¥1,986 | |
2027-16-16S | Union | 三価クロム亜鉛 | 2.25 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性JICから男性JIC | ¥3,355 | |
2027-4-4S | Union | 三価クロム亜鉛 | 1.37 " | 7 / 16-20 | 3500のプサイ | 男性JICから男性JIC | ¥765 | |
2027-8-8S | Union | 三価クロム亜鉛 | 1.62 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性JICから男性JIC | ¥1,162 | |
2027-6-4S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 1.4 " | 9/16-18 x 7/16-20 | 7000 PSI | 男性JIC | ¥1,179 | |
2027-8-6S | ストレート | 三価クロム亜鉛 | 1.52 " | 3/4-16 x 9/16-18 | 6000 PSI | 男性JIC | ¥1,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。