入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1-11-1 / 2 |
アダプターの種類 | 90度エルボー |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.97 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 1-5/16-12 |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
ねじの種類 | 男性NPTから男性JICへ |
UPC | 678146035189 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12S | 三価クロム亜鉛 | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,815 | |
2024-4-5S | 三価クロム亜鉛 | 1.09 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,096 | |
2024-6-4S | 三価クロム亜鉛 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,384 | |
2024-8-10S | 三価クロム亜鉛 | 1.47 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,834 | |
2024-8-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.47 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,036 | |
2024-8-12S | 三価クロム亜鉛 | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,644 | |
2024-12-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.59 " | 3 / 4-16、1 / 2 M JIC37フレア | 5000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥3,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。