入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 3 / 4-14 |
アダプターの種類 | 90度エルボー |
終了 | シンプルスタイル |
継手材料 | 316ステンレススチール |
長さ | 1.59 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 3 / 4-16 |
最大 作動圧力 | 5000のプサイ |
ねじの種類 | 男性NPTから男性JICへ |
UPC | 466286781055 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CN |
モデル | アダプターの種類 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-8-8SS | 90度エルボー | 1.47 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ¥13,829 | |
2024-4-6SS | 90度エルボー | 1.09 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | - | 見積依頼
|
2024-12-16SS | 90度エルボー | 1.78 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | ¥52,861 | |
2024-8-4SS | 90度エルボー | 1.47 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ¥36,171 | |
2024-16-12SS | 90度エルボー | 1.97 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ¥70,258 | |
2024-16-16SS | 肘 | 1.97 " | 1-5/16-12 | 4000 PSI | ¥35,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。