入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 3 / 8-18 |
アダプターの種類 | ストレート |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 1.7 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 7 / 8-14 |
最大 作動圧力 | 5500 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから男性JICへ |
UPC | 678146046536 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-16S | 三価クロム亜鉛 | 2.11 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,866 | |
2021-12-8S | 三価クロム亜鉛 | 1.85 " | 3 / 4-16 | 5000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,110 | |
2021-16-12S | 三価クロム亜鉛 | 2.25 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,373 | |
2021-16-16S | 三価クロム亜鉛 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥2,431 | |
2021-2-6S | 三価クロム亜鉛 | 1.2 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥1,007 | |
2021-20-20S | 三価クロム亜鉛 | 2.45 " | 13 | 3000のプサイ | 男性NPTから男性JICへ | ¥4,449 | |
2021-4-5S | 三価クロム亜鉛 | 1.42 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPTから男性JICへ | ¥777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。