E JAMES & CO 2840-1/8-15 ゴムシリコン 1/8 インチ Th 36 インチ x 15 フィート
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | 非粘着性 |
色 | レッド |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
長さ | 15ft。 |
材料 | シリコーンゴム |
マックス。 温度 | 400 F |
最小温度評価 | -60 度 F |
抗張力 | 550 PSI |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 商用グレード |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 16.61 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3920992000 |
原産国 | CN |
モデル | デュロメータ | 伸長 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16 | 30A | 視聴者の38%が | 100ft。 | 550 PSI | 1 / 16 " | ¥990,543 | |
2850-1/16 | 50A | 視聴者の38%が | 100ft。 | 500のプサイ | 1 / 16 " | ¥1,035,967 | |
2850-1/8 | 50A | 視聴者の38%が | 51ft。 | 500のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,044,696 | |
2860-1/16 | 60A | 視聴者の38%が | 100ft。 | 500のプサイ | 1 / 16 " | ¥1,035,967 | |
2860-1/32 | 60A | 視聴者の38%が | 150ft。 | 500のプサイ | 1 / 32 " | ¥887,221 | |
2860-1/8 | 60A | 視聴者の38%が | 51ft。 | 500のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,044,696 | |
2830-1/16-25 | 30A | 視聴者の38%が | 25ft。 | 550 PSI | 1 / 16 " | ¥268,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。