入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルストック |
角度 | 90度 |
色 | 暗灰色 |
コーナー | 正方形である |
終了 | スムーズ |
脚長 | 2 "×2」 |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.094 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | +/- 0.1875 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150度F |
最小温度評価 | -100度F |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 脚長 | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
870400 | 1 "×1」 | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | ¥8,043 | |
870410 | 1-1/2" x 1-1/2" | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ¥14,830 | |
870430 | 3 "×3」 | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ¥15,988 | |
870440 | 3 "×3」 | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ¥20,030 | |
870450 | 4 "×4」 | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ¥18,557 | |
870460 | 4 "×4」 | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ¥24,575 | |
870470 | 4 "×4」 | 5ft。 | +/- 0.1875 " | 1 / 2 " | ¥38,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。