Dwyer Instruments販売代理店 | Raptor Supplies 日本

DWYER INSTRUMENTS

Dwyer Instruments Inc は 80 年以上にわたり、圧力および流量測定機器を提供してきました。 米国インディアナ州ミシガン市に本社を置くこのブランドは、建設、オートメーション、金属加工、輸送、精製、化学処理業界に利益をもたらしています。 続きを読む

フィルタ

テスト機器

HVACと冷凍

Electrical

パンプス

配管

空気力学

モーター

安全性

クリーニング

ハンドツール

パワーツール

Hardware

テスト機器 フィルタ

圧力と真空の測定全ラインナップを見る

  • 差圧計アクセサリ

    圧力フィッティング、静圧チップ、グランドマウント、フランジアセンブリ、ウォールプレート、ウォールマウント、シーリングプレート、フラッシュマウント、外気静圧ピックアップ、ゲージポータブルおよびエアフィルターキット、シールドケーブル、ゲージパネル取り付けフランジが含まれています。差圧計

  • 差圧計

    +/- 4%の最大精度で4つの値の間の圧力差を測定するために使用されます。 液体およびガスの流れの操作における圧力差を表示する4.5 / XNUMXインチのダイヤルと、危険な状態に耐えるための耐候性および防爆構造を備えています

  • デジタル圧力および真空計

    レベル、ポンプ、プロセス、コンプレッサー制御アプリケーションに適しています。 NPT またはスムーズなバーブ接続、4 桁の LCD スクリーン、ステンレス鋼の接液部が特徴で、ABS / ガラス入りプラスチックケースに入っています。

  • 送信機を示す

    低差圧の電子制御と視覚的監視を提供するように設計されています。 マグネヘリックゲージの機械設計とシリーズ600トランスミッターテクノロジーを採用

  • 真空計アクセサリ

    デジタル真空計スタンドと、ブラケットやマグネットアセンブリなどの他の取り付けアクセサリが含まれています

  • 圧力計

    CE 認定の U チューブ圧力計は、最大 100 psi の正圧、負圧、および差圧の測定に使用されます。 カラムの外径は 0.34 インチで、耐久性のあるプラスチック構造が特徴です。

  • マイクロマノメーター

    差圧と静圧の両方の測定値を決定し、流量と風速を測定するように設計されています。 9Vバッテリーを搭載し、最大200psigの圧力を測定できます

  • ピトー管

    ダクト、パイプ、またはチューブを流れる液体、気体、または空気の流速を測定するように設計されたシングルポイントセンサー。 ほとんどのモデルはステンレス鋼構造を特徴としており、さまざまな接続タイプとサイズで利用できます

  • 圧力計と真空計

    液体および気体の絶対圧、静圧、および差圧の監視に適したデジタル圧力および真空計です。 エラーのない読み取りのための 4 桁ディスプレイと、バックライト、ピーク & バレー、テア / オートゼロ、圧力単位の変換などの機能に簡単にアクセスできるキーパッドが含まれています。

  • 圧力および/または真空トランスデューサー

    真空圧および負圧/正圧範囲の測定が必要なアプリケーションに最適です。 最大 10000 psi の圧力に耐えることができ、正確な圧力測定が可能な LCD ディスプレイユニットが装備されています。

  • 圧力計アクセサリー

    圧力計を腐食、衝撃、衝撃から保護するために設計された工業用グレードのゴム製ブーツです。 Dwyer DPGA および DPGW 圧力計への取り付けに最適です。

  • 水中レベルの送信機

プロセス監視全ラインナップを見る

温度と湿度の測定全ラインナップを見る

  • アナログパネルマウント温度計

    BTPM シリーズ パネル取り付けバイメタル温度計は、化学処理、HVAC、自動車産業の用途に適しています。 傷防止ガラスとステンレススチール製ハウジングを備えた 3 インチのダイヤルが特徴で、ほとんどの計器パネルに簡単に取り付けることができます。 -40~392°Fの範囲の温度を測定可能

  • ダイヤル温度計

    広範囲の長距離、暗闇で光る、サイドリーディング、デジタル、クリップオン、磁気、スプリング/クリップパイプマウント、および非侵入型、タンク、およびの温度測定に適したサニタリーバイメタルダイヤル温度計船舶監視アプリケーション。 NPTおよびサニタリー接続オプションで利用可能

  • デジタル温度スイッチ

    冷暖房アプリケーションの温度を監視および制御するために使用されます。 冷蔵庫、チラー、フードサービス機器に設置されており、サーミスタスタイル/熱電対センサーが装備されています

  • 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。

    特定のドワイヤー圧力およびレベル送信機を電気的に絶縁するためのトランスデューサーとツェナーおよびガルバニックバリアで使用するためのディスプレイアップグレードキットが含まれています。 リモートディスプレイ、取り付けブラケット、ダクトマウントアセンブリおよびエンクロージャも利用可能

  • 温度および湿度トランスデューサー

    あらゆる環境の湿度と温度を監視するように設計されています。 研究室、環境チャンバー、HVAC システム、エアハンドラー用途での使用に最適です。 ダクト、表面、壁取り付けのバリエーションが用意されています

  • 温度湿度計と露点計

    相対湿度と温度の割合を華氏と摂氏で測定するために使用される温湿度計。 露点温度と湿球温度を識別し、LCD 画面に表示します。 現在の測定値を固定するためのホールド機能を組み込みます (測定値が変動する可能性がある状況で)。

  • 温度プローブ

    華氏-57度から302度の範囲の温度を測定するための接触式検知方法を備えています。医療、HVAC、および食品および飲料業界でのアプリケーションに最適です。

  • サーモウェル

    腐食性の媒体、高圧、流量から温度センサーとトランスミッターを分離するために使用されるステンレス製ユニット。 また、プロセスをシャットダウンすることなく、センシング機器を簡単に取り付け/取り外しできます。 応答時間を延ばすために、最大長 12 インチをご用意しています。

空気の動き全ラインナップを見る

  • エアフローキャプチャフード
  • 風速計と風速計

    HVACシステムの気流の監視、ドラフトの検証、空力試験、ビルディングオートメーションアプリケーションに適した風速計、風速計、風速計が含まれています。 完全な携帯性のためにハンドヘルドとポケット風速計のバリエーションで利用可能

  • 風速モニターアクセサリー

    広範囲の熱風速計プローブ、風速計ボール、熱湿度計プローブ、気流グリッドセンサー、交換用プローブ、USBケーブル、ベーン交換用、差圧風速計、熱風速計プローブ、ワイヤレスモバイルゲートウェイ、およびベーン熱風速計プローブ風速送信機付き

  • 風速送信機

    641シリーズの変換器は、HVACスタック、実験室のフード出口ベント、および空気制御乾燥機での新鮮なファン(強制)および排気の供給速度を監視するのに適しています。 1.5秒以内に結果を提供するための加熱マスフローセンサーを備えています。 -40から212°Fの温度範囲で動作できます

非電気的特性のテスト全ラインナップを見る

  • 環境メーター

    湿度、温度、風速、気流、音の測定に使用されます。 リアルタイムの情報を提供し、現在と平均の両方の測定値を表示する4桁のLCDディスプレイを備えています

  • 温水圧力計

    これらのシリーズ 490 マノメーターは、システム内の正の差圧を測定し、さまざまな液体媒体に対応します。 キットには、シャットオフ バルブ付きの 3 つの高圧定格チューブ、高圧 XNUMX 方向バルブ、パージ用のポリ チューブ、およびストラップ付きの頑丈なトラベル ケースが含まれています。

  • 水分計

電力試験全ラインナップを見る

ドワイヤー・インスツルメンツについて

Dwyer Instruments のカタログには、圧力、流量、温度、レベル、および空気品質の幅広い測定機器が含まれています。 ブランドの マグネヘリック差圧計 空気または非腐食性ガスの圧力 (正、負、または差圧) を素早く表示します。 衝撃、振動、過圧に耐える頑丈な設計と、パネルに簡単に面一に取り付けることができるベゼルフィッティングを備えています。 これらの Dwyer 差圧ゲージには、読み取りやすい精密なリソ印刷されたスケールと、オーバートラベルを防ぐ成型ゴム製ポインター ストップが付属しています。 フロントプレートとリアプレートをサポートし、過圧力による損傷を防ぐためにシリコンゴム製のダイヤフラムと一体化されています。 ブランドの デジタル手持ち圧力計 ワンボタンのオートゼロ機能を備えており、現場での簡単な校正とリセット機能を提供します。 さらに、最大 140 °F の温度に耐える押出アルミニウム ハウジングが装備されています。これらのハンドヘルド圧力計は、フルスケール +/-0.10% の精度で正圧、負圧、および差圧を測定するのに適しています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Dwyer Instruments ゲージの部品番号は、さまざまな Dayton & Ashcroft 製品と相互参照します。 したがって、廃盤または在庫切れの Dwyer Instruments の部品をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。

発送

Dwyer Instruments のユニットは簡単な梱包が必要で、宅配便や航空貨物に適しています。

主な商号

Dwyer Instruments の競争上の優位性

マグネヘリック差圧計

これらの Dwyer Instruments の圧力計は、正圧、負圧 (真空)、および空気または非腐食性ガスの差圧を迅速に示します。 IP67 等級に準拠しており、衝撃、振動、水、過圧に耐性があります。

よくある質問

標準のマグネヘリックゲージを屋外に設置できますか?

はい、フロントカバーはOリングでシールされています。 屋内に設置する場合、ゲージから下向きにつながる圧力接続には、要素から最大限の保護を提供する必要があります。

Dwyer圧力スイッチをダイヤフラムと垂直面に取り付ける必要があるのはなぜですか?

ダイアフラムは垂直面以外の面でたわむ可能性があり、その結果、設定値のシフトや調整可能な設定値範囲の変化が引き起こされます。 設定値が最小であっても、スイッチがリセットできない場合があります。 これは、マグネヘリック ゲージやカプセルヘリック ゲージが垂直に取り付けられていない場合に不正確さを引き起こすのと同じ現象です。

Dwyer Instruments 製品は校正されていますか?

はい、Dwyer Instruments 製品は、正確な測定値を提供するために、HVAC、産業プロセス、研究室などのアプリケーション向けに事前に校正されています。

Dwyer Instruments はどのような製品を提供していますか?

Dwyer Instruments は、さまざまなアプリケーションのニーズに対応する次のような幅広い製品を提供しています。

  • 圧力計器: ガス、液体、蒸気の圧力レベルを測定するためのゲージ、スイッチ、トランスミッタ、アクセサリ。
  • 流量計測器: 流量計、流量スイッチ、流量インジケータなどの製品は、さまざまな用途で液体や気体の流量を測定および表示するために利用できます。
  • 温度計測器: さまざまなプロセスで温度を測定するための温度計、熱電対、サーモウェル、および RTD。
  • レベル計測器: タンクや容器内の液体レベルを正確に測定するためのレベル スイッチ、レベル トランスミッタ、レベル ゲージ。
  • 空気品質計器: 湿度センサー、温度センサー、屋内空気品質モニターなどのユニットで、さまざまなシステムの空気品質をチェックします。

ドワイヤー検査機器の持ち運び方法は?

ドワイヤー キャリングケース 貴重な試験機器を輸送中に安全に保管できるように設計されています。 これらのユニットは耐候性を高めるナイロン製で、衝撃や衝撃から最大限に保護するために内部に柔らかいパッドが付いています。

Dwyer Instruments 616KD 差圧トランスミッタのメンテナンス方法は?

  • 圧力や電気接続に注意しながら、物理的な損傷、接続の緩み、漏れがないかトランスミッターを定期的に検査してください。
  • メーカーの指示に従ってゼロとスパンの設定を調整し、精度を確保するために定期的な校正を実行してください。
  • 刺激の強い化学物質を避け、柔らかい布またはブラシで表面を優しく拭いて、トランスミッターを清潔に保ちます。
  • 耐候性の筐体やその他の適切な手段を使用して、極端な温度や湿気などの環境要因からトランスミッターを保護してください。
  • 電気接続の気密性や腐食を確認し、問題があればすぐに対処します。

Dwyer 圧力トランスデューサ/トランスミッタを設置する際に考慮すべき点は何ですか?

  • 取り付け中は、デバイスとプロセスのシール面の両方が完全に洗浄され、損傷がないことを確認することが重要です。 漏れの可能性を防ぐには、デバイスのネジを締めたり緩めたり購入に進むきに適切な工具を使用することが重要です。
  • 締めすぎには注意し、締めすぎないように注意することが重要です。締めすぎると、不正確なテスト結果が発生したり、ねじが切れたりして漏れが発生する可能性があります。 適切な気密性を確保することで、送信機の性能が損なわれず、漏れのない信頼性の高い動作が可能になります。