DORMER
フィルタ
機械加工
機械加工 フィルタ
機械切削工具全ラインナップを見る
エクストラロングドリルビット ニッケル合金、ステンレス鋼、チタン、鋳鉄、炭素鋼などの硬い材料の深穴加工用途に最適な高速度鋼製のメートル法および分数インチのビット。 最大295mmのフルート長で提供
Jobberの長さのドリルビット 軟質金属と硬質金属の両方、および木材とプラスチックの機械加工用に設計されたコバルト鋼/ HSSドリルビット。 曲面の中心にドリルを配置するために118/130度のポイント角度を備えています。 分数インチ、文字、メートル法、ワイヤーの寸法で利用可能
スクリューマシン長さドリルビット ポータブルスクリューマシンを使用した低推力アプリケーションに適したセルフセンタリングスプリットポイント設計を特徴とする短長ドリルビット
テーパー長さドリルビット A940およびA941の頑丈なテーパー長のドリルビットは、古いスタイルの木ネジのスラスト要件を軽減するように設計されています。 サイズ範囲29〜166mmのスパイラルフルートを備えています
インデックス可能なインサート全ラインナップを見る
フライスインサート 速度がゼロの場合でも、不安定な条件下での超硬合金の中断穴あけ作業に最適です。 クーラント供給油圧ホルダーまたはウォルドンタイプのツールホルダーにクランプできる36〜70mmの範囲のシャンクサイズを備えています
フライス工具全ラインナップを見る
インデックス可能なエンドミル 建設現場での構造用鋼梁の高性能機械加工および穴あけに使用される超硬ソリッドヘッドドリル。 スピンドルからツールを取り外すことなく、簡単にヘッドを交換できます
ドーマーについて
Pramet のブランド パートナーである Dormer は、さまざまな穴あけ、フライス加工、ねじ切り、旋削加工などの用途に適した切削工具の大手メーカーです。 Dormer Pramet のカタログには、ジョバー長さ、スクリューマシン長さ、テーパー長さ、エクストラロングおよびテーパーシャンクドリルビット、刃先交換式エンドミルおよびソリッドフライスインサートが含まれています。 高張力コバルト鋼または高速度鋼で作られたドーマー ジョバー ドリル ビットは、他の機械加工プロセスと比較してより高い熱を発生することができるため、CNC 機械で張力のある材料や硬い材料に穴を開けるのに最適です。 これらの高速コバルトドリルビットは、研削溝と、より効率的な切りくずの流れを実現する最適化されたヘリカル設計を備えています。 厳選された刃先交換式フライスインサートには物理蒸着 (PVD) コーティングが施されているため、耐食性および耐熱性の鋼、鋳鉄、軟鋼の表面を簡単に加工できます。 これらの高性能ツールの広範な製品は、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- パワーソーとアクセサリー
- 砥石
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ドラム
- 付属品
- MIGガン
- 潤滑剤の保管および分配システム
- 特殊廃棄物コンテナ
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- 収納トレイ
- WALTER TOOLS ラウンドミリングインサート、アプリケーション:中
- DAYTON モーターレスブロワーダクト、10-5 / 8インチ
- B & P MANUFACTURING リベレーター ハンドトラック ディスク ブレーキ ハンドル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 2層プラットフォーム
- THOMAS & BETTS TVF10シリーズ 断線
- APOLLO VALVES 101S シリーズ ライジングステムソルダーゲートバルブ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用立型 3 方ボールバルブ レギュラースタイル、スピゴット、FKM
- GAST ベーン
- BALDOR / DODGE QDシリーズ F・Vベルトシーブ
- MILWAUKEE パッド