スマートセンサーをかわす
ブランドのギア減速機と取り付けられたベアリングの状態をリモートで監視する使いやすいワイヤレスセンサーにより、信頼性が向上し、ダウンタイムが短縮され、操作上の安全性が向上します。
1878 年以来、Dodge (Baldor が買収したブランド) は、骨材とセメント、空気処理、食品と飲料、化学、石油とガスの用途に最適な動力伝達ソリューションを提供してきました。 続きを読む
カップリング ハブは、潤滑されたハブの溝でのグリッドのスライド動作によるミスアライメントを処理するためにシャフトに適合します。 スチール構造のコンパクトなサイズが特徴です。
ダッジのカタログは、プーリーやブッシングなどのコンベヤーコンポーネントに加えて、セットスクリューボールベアリング、食品安全に取り付けられたボールベアリング、レデューサー、カップリングで構成されています。 ダッジフレックスメタリックカップリング ポンピングおよびパッケージングプロセス中の高トルク搬送アプリケーション用に設計された密閉型ギアを備えています。 ブランドの チェーンテンショナー フレーム 機器にノイズのない均一なトルクを提供しながら、チェーンのたるみを減らすために使用されます。 ダッジはまた、機械のトルク容量を増やし、シャフトのミスアライメントに対応する金属製およびエラストマー製のカップリングと機械式ソフトスタートも製造しています。
DodgeのMPNは、同等のTBWoodsモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のダッジハブが利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
ダッジフレキシブルカップリングハブは、2440rpmから3600rpmの範囲の動作速度で利用できます。 これらのブッシング、ベアリング、およびハブは、出荷中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
ブランドのギア減速機と取り付けられたベアリングの状態をリモートで監視する使いやすいワイヤレスセンサーにより、信頼性が向上し、ダウンタイムが短縮され、操作上の安全性が向上します。
ABB は、テネシー州とノースカロライナ州でダッジ ベアリングを製造しています。
ダッジ ベアリングには、ラジアル、スラスト、ピロー ブロックのバリエーションがあります。
適切な潤滑やクリーニングなどの定期的なメンテナンスにより、ダッジ ベアリングの寿命を延ばすことができます。
ラジアル ベアリングはラジアル荷重をサポートし、スラスト ベアリングはアキシアル荷重をサポートします。