DEWALT DWX723マイターソースタンド65〜150インチ長さ容量500ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイターソースタンド |
閉じた深さ | 6インチ |
閉じた長さ | Unextended 65 " |
閉じた幅 | 6インチ |
構造 | 軽量アルミ |
長さ | 拡張150 " |
マックス。 高さ | 32 " |
最小 高さ | 6インチ |
幅(Width) | 28.5 " |
作業面の素材 | 5 "W |
船の重量(kg) | 21.78 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8466935385 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 閉じた長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DWX724 | Unextended 44 " | 拡張100 " | ¥70,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。