入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッパー |
正確さ | 0.002 " |
作動タイプ | 0.19秒。 |
インペリアルビジョン | |
シリンダボア | 0.5 " |
指の長さ | 5" |
強 | 160N |
握力 | 36ポンド。 |
あごの数 | 2 |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
ストローク | 1" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco RPL-4 薄型平行グリッパーは、高圧用途での部品の位置決めと反復可能な操作向けに設計されています。 バルブ制御を使用した繊細な部品の取り扱い、クリーンルームや過酷な環境、精密なグリッパーフィンガー、バイトンシールを利用した高温用途に最適です。 部品の形状が予測可能な自動車およびエレクトロニクス業界で使用されています。 ピストンと圧縮空気を使用してジョーを操作し、低摩擦デュアル V ローラー ベアリングを使用して横遊びをゼロにします。 この軽量でコンパクトなグリッパーは、36 ~ 5 psi の範囲の圧力で最大 100 ポンドのグリップ力を提供できます。 Destaco RPL-4 グリッパーは、華氏 -30 度から 180 度の範囲の温度で動作できます。 クイックディスコネクトセンサーケーブル、効果および抵抗センサー、フェールセーフバルブ、センサー取り付けキット、および高性能ワークホールディング、自動化および封じ込めソリューション用の修理キットと互換性があります。
Destaco RPL-4 薄型パラレル グリッパーは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるバルブ制御による繊細な部品の取り扱い、精密な長いグリッパー フィンガーの要件、および高温/高圧用途に使用されます。
Destaco RPL-4 薄型平行グリッパーは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A. Destaco 平行グリッパーはフィンガーが狭い領域にフィットするため、機械内で部品を引き下げることができますが、角度グリッパーは工具を邪魔にならないようにする場合にのみ役立ちます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
プロダクト | モデル | シリンダボア | 指の長さ | 握力 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL-2 | 0.438 " | 3" | 26ポンド。 | 1 / 2 " | ¥105,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。