Destaco Rp-15 ダブルウェッジパラレルグリッパー | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DESTACO RP-15 ダブルウェッジパラレルグリッパー、0.5 インチストローク、2 ジョー | AH2HCG 28WH26

DESTACO RP-15ダブルウェッジパラレルグリッパー、0.5インチストローク、2ジョー

在庫あり
アイテム:AH2HCG モデル:RP-15相互参照:28WH26

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥158,152 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格グリッパー
正確さ0.002 "
シリンダボア1.25 "
指の長さ3.5 "
握力70ポンド。
あごの数2
圧力範囲40〜100 Psi
ストローク1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.27
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
原産国US

商品の詳細:

Destaco RP-15 ダブルウェッジパラレルグリッパーは、高圧用途での部品の位置決めと反復可能な操作向けに設計されており、再現性と精度を保証します。 バルブ制御による繊細な部品の取り扱い、クリーンルームや過酷な環境、精密なグリッパーフィンガー、内部シールされたバイトンを利用した高温用途に最適です。 これは、部品の形状が予測可能な自動車業界やエレクトロニクス業界で使用されています。 この平行グリッパーは、ピストンと圧縮空気を使用してジョーを操作し、低摩擦のデュアル V ローラー ベアリングを使用して横遊びをゼロにします。 この軽量でコンパクトなグリッパーは、70 ~ 40 psi の範囲の圧力で最大 100 ポンドのグリップ力を提供できます。 Destaco RP-15 グリッパーは、華氏 -30 度から 180 度の範囲の温度で動作できます。 特許取得済みのグリッパーのダブルウェッジ設計は、サイズ比に対して非常に高いグリップ力を提供でき、部品プレス用途向けに硬化鋼底を備えています。 クイックディスコネクトセンサーケーブル、効果および抵抗センサー、フェールセーフバルブ、センサー取り付けキット、および高性能ワークホールディング、自動化および封じ込めソリューション用の修理キットと互換性があります。

用途:

Destaco RP-15 ダブルウェッジパラレルグリッパーは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるバルブ制御による繊細な部品の取り扱い、精密な長いグリッパーフィンガー要件、および高温/高圧用途に使用されます。

特徴:

  • Destaco RP-15 ダブルウェッジパラレルグリッパーには、高温用途向けのバイトンシールが付いています。
  • 優れた部品の再現性と位置決めを提供します。
  • このグリッパーは、華氏-2度から30度の範囲の温度で、180つのジョーを使用して非同期のジョー操作を可能にします。
  • 低摩擦のデュアルVローラーベアリングが特徴で、サイドプレイを防ぎます。
  • Destaco RP-15 パラレル グリッパーは、取り付けが簡単な軽量かつコンパクトな設計です。
  • それは0.5ポンドのグリップ力で70インチのストロークを提供することができます。
  • グリッパーの特許取得済みのダブルウェッジデザインは、レシオサイズに対して非常に高いグリップ力を提供できます。
  • このユニットは、部品プレス用途向けに硬化鋼の底部を備えています。

互換性のあるアクセサリ:

  • Destaco OSMK-003: これらのセンサー取り付けキットは、ブランドの RP-15 ダブルウェッジ平行グリッパー用に設計されています。
  • Destaco CABL-010 および CABL-013: これらのクイック ディスコネクト センサー ケーブルの長さは 2 mm (CABL-010) と 5 mm (CABL-013) です。
  • Destaco (OFSV-001) および (OFSV-004): これらのフェール セーフ バルブは、高性能ワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションに最適です。

基準と承認:

Destaco RP-15 ダブルウェッジパラレルグリッパーは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。

インストール:

  • Destaco RP-15 ダブルウェッジパラレルグリッパーには、スラスタースライド、ロータリー、およびグリッパー表面があり、簡単かつ直接取り付けが可能です。

よくある質問:

Q. Destaco は耐水クランプ センサーも供給していますか?

A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。

Q.アングルグリッパーに対するパラレルグリッパーの利点は何ですか?

A. フィンガーが狭い領域にフィットするため、Destaco 平行グリッパーは機械内で部品を引き下げることができますが、角度グリッパーは工具を邪魔にならないようにするためにのみ使用されます。

Q. デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?

A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。

Q.クランプの保持能力はどのくらいですか?

A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。

Q.クランプ力とはどういう意味ですか?

A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DESTACO RP-15ダブルウェッジパラレルグリッパー、0.5インチストローク、2ジョー
¥158,152 /単価