入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | 足 |
装着タイプ | フットマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 45 mm |
船の重量(kg) | 0.66 |
原産国 | US |
可変ストローク直線アクションクランプ プランジャーの動きを軸に沿って使用して、さまざまな厚さと公差のワークピースを保持します。 リブと中空スペースの間の到達が困難な領域など、アクセスできないスペースでのクランプに最適です。 これらのクランプは、スペースの少ない領域に取り付け/操作するためのコンパクトな設計になっています。 デスタコFOシリーズ クランプにはフランジベースのフット取り付けがあり、平らで水平なワークピース/表面に素早く取り付けることができます。 プランジャーをワークピースに係合させるための回転可能なハンド レバー/ホイールを備えています。 Destaco FO-121-45 直線アクション クランプには、高さ 0.79 インチ、移動限界 1.77 インチの円形プランジャーが装備されています。 この可変ストローク、直線アクションのクランプは、固定プランジャー ストローク 45 mm、クランプ ストローク 3 mm を備えています。 片手レバーで簡単に素早く操作できます。 このクランプは最大 675 ポンドの荷重に耐えることができます。 Raptor Supplies 片手ホイール制御と両手作動(プランジャーとハンドレバー)を備えたバリエーションでこのクランプを提供します。 フロントフランジとスルーホール取り付けベースを備えた同様のクランプも提供しています。
Destaco FO-121-45 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、消費財、食品および包装業界における治具の溶接や組み立てなどの用途の実行に適しています。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションも提供しています FO-122-45 直線アクションのクランプ。プランジャーの移動を正確に制御するための片手ホイールを備えています。 デスタコも供給しております FO-120 プランジャーとハンドレバーを使用した両手操作用のクランプ。 あなたは閲覧することができます FO、FL、Gシリーズ直線クランプ フロントフランジやスルーホールベースなどの他の取り付けオプションについては、当社のWebサイトのページをご覧ください。
A. 直線動作クランプは手動でレバーやハンドルを回転させることにより、クランププランジャをワークに押し付けて確実に保持します。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ライン上またはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造工程で測定されるため、クランプの容量を実際に測定することはできません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
プロダクト | モデル | ラピッドストローク | 取付ベース | 保持力 | 最大クランプストローク | 締付力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300、XNUMX mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥142,818 | ||
FO-162-60 | 60 mm | 足 | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥90,112 | ||
FO-221-80 | 80 mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥152,796 | 見積依頼
| |
FL-162-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥99,267 | 見積依頼
| |
FL-120 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥73,263 | ||
FL-121-45 | 45 mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥72,348 | ||
FL-160 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥92,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。