入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 近接センサーマウント |
寸法 | 2-49/64 x 6-1/4 x 5-17/64" |
タイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 7.01 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 13.36 |
HSコード | 8431390080 |
Destaco CPI-GPM-15-18 近接センサー マウント スイベル アセンブリは、ブランドの GR1 シリーズ モジュラー シート メタル グリッパーと併用するように設計されており、スタンピング プレス用途やロボットによる部品取り扱い作業に最適です。 正確な検出のために 360 軸に沿って 1.125 度の回転調整が可能で、バンパー、ベンチュリ、真空発生器、ネスト マウント ブラケット、アダプター、近接スイッチ、円形ロケーターに取り付けることができます。 このアクセサリのダブル ヒンジ設計により、1.5 インチのスイベル ボール アームを 15 インチの円形チューブ/ブームに直接簡単に取り付けることができるため、既存のコンポーネントを取り外して両端からスライドさせる必要がなく、所定の位置にスライドして配置できます。 このクランプは直線的に伸長するため、正確な調整が可能です。 Destaco CPI-GPM-18-XNUMX 近接センサーは、環境劣化に対する優れた耐性を備えたシルバー仕上げのアルミニウム構造を特徴としています。
Destaco CPI-GPM-15-18 近接センサー マウント スイベル アセンブリは、ブランドの GR1 シリーズ モジュラー シート メタル グリッパーに取り付けられ、スタンピング プレス用途やロボット部品ハンドリング操作で適切に機能するようになります。 幅広い機能の組み合わせを提供し、バンパー、ベンチュリ、真空発生器、ネストマウントブラケット、アダプター、近接スイッチ、ラウンドロケーターに適応します。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.バネ力とバネ仕掛けのグリッパーを使用して、空気圧を増強します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。