入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 3" |
ベース幅 | 1.5 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 5.6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.680 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.81 " |
プランジャーねじサイズ | M10 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 16.97 |
船幅(cm) | 4.6 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグルクランプ動作を使用して、クランププランジャーを軸に沿って移動するために使用されます。 これらのクランプは、プルおよびプッシュ クランプとして使用するために 624 つの位置 (伸長および収縮の両方) でロックできます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の治具、試験、CNC 加工、プラスチック射出成形アプリケーションでの使用に最適です。 Destaco XNUMX-MM クランプには、ワークピースを所定の位置に保持するために丸いプランジャーを動かすためのレバー ハンドルが装備されています。 このクランプは、取り付けが簡単なねじ付き本体の貫通穴と、プランジャーを素早く固定するためのメトリック雌ねじを備えています。 コンパクトな設計により、クランプの取り付けと操作に必要なスペースが削減され、狭いスペースでの使いやすさが向上します。 この手動クランプは強度と耐久性を高めるためにスチール製で、摩耗環境による磨耗を防ぎます。
Raptor Supplies また、耐食性のためのステンレス鋼構造と、二次ロックとして機能するクランプの偶発的な開放を防ぐためのトグルロックプラスメカニズムを備えたバリエーションの同様の手動クランプを提供し、オーバーセンターロック状態の維持を保証します。
A. Raptor Supplies 3 / 8-16インペリアルプランジャースレッドを備えた同様のクランプを提供します(デスタコ 624) 安全な取り付けを実現します。 Destaco 624-MM クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 624 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A.「保持能力」または「保持力」という用語は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けてしっかりと保持します。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を統合し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies Destaco 624-MMR 直線アクション クランプは、トグル ロック プラス機能と Destaco 624-MM 手動クランプと同様の仕様を備えています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。