入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.25 " |
ベース幅 | 2.25 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 850ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.52 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.25 " |
プランジャーねじサイズ | 3 / 8-16 |
製品データシート | デスタコ-603.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 10.26 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
Destaco 608-M 直線アクション クランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するのに最適です。 このクランプは、溶接、張力装置、組み立ておよびテスト作業など、さまざまなプッシュ / プル クランプ作業に適しています。 狭いスペースでも設置しやすいコンパクト設計でありながら、大型ワークにも対応します。 Destaco 直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 大型のプラスチックグリップを採用しており、長時間の使用でも快適です。 Destaco 直線アクション クランプのハンドルも簡単に調整でき、回転させて取り付け面の下に落下させ、格納位置にロックすることができます。 このクランプは炭素鋼構造を採用しており、高い衝撃強度を実現します。 Destaco 直線クランプにはフランジ付きスタイルのベースが付属しており、平らな面や作業台に簡単に設置できます。 デスタコ 608シリーズ トグルロックプラス機能を備えた直線アクションクランプは、 Raptor Supplies.
Destaco 608-M 直線アクション クランプは、検査および溶接治具、張力装置、組み立ておよびテスト作業など、さまざまな商用作業向けに設計されています。
A. Destaco 直線アクション クランプは、溶接、木工、張力装置、その他の組み立ておよびテスト作業など、さまざまな用途に使用される手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプです。
A. Destaco 603 クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプには XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸長位置) があり、ユーザーはこのクランプをプッシュ タイプ構成でもプル タイプ構成でも使用できます。
A. はい、この炭素鋼クランプとは別に、Destaco は Toggle Lock Plus 対応クランプ (デスタコ 603-R クランプ & デスタコ 603-MR クランプ) 同様に。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 直線アクションクランプ ルーティング可能な/ストレートハンドル、ステンレス鋼、Toggle Lock Plus対応の設計など、さまざまな構成とスタイルで利用できます。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | 4.120 " | 6.000 " | 3 / 8-16 | ¥22,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。