アイテム価格 | 取付ベース |
寸法 | 1-39/64 x 2-3/64 x 2-51/64" |
UPC | 697437560414 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205700090 |
Raptor Supplies は、ネジ付きボディ、直線アクション クランプ用の Destaco 取り付けアクセサリを提供します。 これらの信頼性の高い取り付けベースは、幅広い Destaco 手動クランプに最適です。 Destaco 604106 取り付けベースは、シリーズ 604 および 6004 クランプと一緒に使用するように設計されています。 ベースまたは前面に取り付けることができ、簡単かつ迅速な表面取り付けを容易にするネジ穴が付いています。 Destaco 604106 取り付けベースはスチール製で、厳しい作業条件下でも形状を維持し、最大 450 ポンドの荷重に耐えます。この取り付けベースにより、Destaco 直線アクション クランプは高いクランプ力と繰り返しの動作が必要な用途に使用できます。
ラプターズサプライも提供しています クランプアクセサリー アングルブラケット、ブッシング、溶接プレート、クランプホルダー、ネジなど。長さや高さを調整できるなど、クランプ機能を強化するように設計されています。
Destaco 604106 取り付けベースは、Destaco のネジ付きボディ、直線アクション クランプの機能を強化するように設計されており、クロージャーとアクセス ドアの固定と成形、チャンバー ドアの密閉などの用途に最適です。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界に最適です。
A. Raptor Supplies は、アングル ブラケット、ブッシング、溶接プレート、クランプ ホルダー、ネジなど、あらゆる種類のクランプ アクセサリを提供しています。 これらのアクセサリは、AME、Bessey、Dixon、Kant Twist、Mayhew、ZSI、Wright Tool、Wilton Tools & Unistrut などの他のブランドからも入手できます。
A.ホールドダウンクランプを選択する際には、次の要件を考慮する必要があります。
A.
A.これらのクランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Raptor Supplies トグルクランプ容量を確認するのに役立つため、常に仕様を確認することをお勧めします。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。