入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.52 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 8.59 |
船の長さ(cm) | 14.02 |
船幅(cm) | 4.47 |
原産国 | US |
Destaco 435 スクイーズ アクション プライヤー クランプは、迅速かつ柔軟なクランプを提供します。 取り付けバーに沿った任意の点での溶接またはボルト締めに適しています。 このプライヤークランプには、一方または両方のハンドルが中央位置に対して絞られると、閉じるときにユニットを自動的にロックする絞りアクション機構が付いています。 このポータブル クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するために設計されています。 高作業負荷環境でも迅速かつ柔軟なクランプを実現します。 Destaco 435 スクイーズ アクション プライヤー クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるために鍛造合金鋼構造を備えています。 このクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。 双方向トリガーリリース機構が組み込まれており、片手で簡単に操作できます。 このユニットには最大限のクランプを実現する六角頭スピンドルが組み込まれており、最大 570 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 435 スクイズ アクション プライヤー クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、接着、組み立て、はんだ付け作業用に設計されています。
A. この製品は当社では販売を終了しました。 しかし、 Raptor Supplies 専任の調達チームがあり、どこにも見つからない米国の工業用部品またはブランドを供給しています。 を閲覧することもできます Destaco 424 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプ あなたのニーズを満たすための潜在的な代替品を見つけるためのページ。
A. Destaco スクイズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 空気圧直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプには、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが付いています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
425 | 5.510 " | ¥11,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。