DECADE PRODUCTS M48SBL6 バルクコンテナ ブルー 幅 44-3/4 インチ
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
アイテム価格 | バルクコンテナ |
色 | 青 |
終了 | HDPEと構造フォーム |
内側の高さ | 24 " |
内側の長さ | 44.75 " |
内幅 | 44.75 " |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 28 " |
外側の長さ | 48 " |
外側の幅 | 48 " |
ボリューム容量 | 28.7 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 42.18 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 負荷容量 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40PGY3 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥55,951 | ||
M40SBL3 | 青 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | ||
M40PGY2 | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥53,420 | ||
M40SYL3 | イエロー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥71,485 | ||
C40SGY3-DDL | グレー | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 31 " | 40 " | ¥83,074 | ||
M48PGY6 | グレー | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500ポンド | 28 " | 48 " | ¥51,057 | ||
C40SBL3-H46 | 青 | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500ポンド | 46 " | 40 " | ¥143,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。