DAYTON 7H169ブロワー18/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1460 |
CFM @ 0.250インチSP | 5593 |
CFM @ 0.500インチSP | 5418 |
CFM @ 0.750インチSP | 5232 |
CFM @ 1.000インチSP | 5035 |
CFM @ 1.250インチSP | 4826 |
CFM @ 1.500インチSP | 4603 |
CFM @ 2.000インチSP | 4092 |
dBA @ 5フィート | 69 |
深さ | 41-1 / 4」 |
全負荷アンペア | 6.0/3.0 |
高さ | 36.875 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 19-5 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 2.00 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 145T |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1740 |
モータータイプ | 3相 |
コンセントの高さ | 19.625 " |
出口幅 | 14.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 18 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 8 15 / 16 " |
幅(Width) | 31.75 " |
船の重量(kg) | 145.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H140 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 15.0/7.4 | 1.00 | 56 | ¥663,556 | |
7H142 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 21.4/10.7 | 2.00 | 56HZ | ¥731,174 | |
7H167 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 3.0/1.5 | 1.00 | 143T | ¥718,152 | |
7H168 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.50 | 145T | ¥725,700 | |
7H170 | 5235 | 1670 | 6445 | 4795 | 73 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | ¥792,032 | |
7H171 | 6731 | 1980 | - | 6415 | 76 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | ¥792,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。