Dayton 4z523 | AC ギアモーター 139 Rpm Tefc 115/230v | Raptor Supplies 日本
DAYTON 4Z523 AC ギアモーター 139 Rpm Tefc 115/230v | AE2QXT

DAYTON 4Z523ACギアモーター139Rpm Tefc 115 / 230v

在庫あり
アイテム:AE2QXT モデル:4Z523

入手する 4月 24, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥119,119 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ACギアモーター
ベアリングケースにヘビーデューティーニードルローラーとスラストボール、モーターにボール
ブレーキ5X400に適応
コンデンサが必要です同梱
エンクロージャーTEFC
全負荷アンペア1.2/0.63
ギアケース素材ダイカストアルミニウム
歯車材料硬化鋼
ギア比12:1
ギアタイプらせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX
ギア硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9
住まいダイカストアルミニウム
Hz50/60
入力HP1/15
長さの少ないシャフト8.75 "
潤滑パーマネントヘビーデューティギアオイル
最大周りの派遣社員。40度C
マックス トルク30インチポンド
モータータイプ永久分割コンデンサ
取り付けすべての位置
銘板の回転数139
必要なブレーキディスクの数1
オーバーハングロード175ポンド
1
回転可逆
RPM範囲100〜150
シール入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ
シャフトの向き並列シミュレーションの設定
熱保護なし
UPC190735340806
電圧115 / 230 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 5.38
船高(cm)16.51
船の長さ(cm)37.59
船幅(cm)21.08
HSコード8501402020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル歯車材料ベアリングブレーキギア比ギアタイプギア住まい入力HP価格
DAYTON 1L509 AC ギアモーター 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509硬化鋼ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール5X400に適応138:1らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9ダイカストアルミニウム1/4¥167,237
DAYTON 1L510 AC ギアモーター 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510硬化鋼ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール5X400に適応261:1らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9ダイカストアルミニウム1/4¥165,033
DAYTON 1L533 AC ギアモーター 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応10:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥117,198
DAYTON 1L534 AC ギアモーター 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応20:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥125,566
DAYTON 1L535 AC ギアモーター 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応30:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥134,591
DAYTON 1L536 AC ギアモーター 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応60:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥134,875
DAYTON 1L538 AC ギアモーター 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応40:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥132,342

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 4Z523ACギアモーター139Rpm Tefc 115 / 230v
¥119,119 /単価