入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁レスコイル |
エアーフロー | 最大27.4scfm |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 0.48 |
フローレンジ | 0.34〜3.4 gpm |
ガスケット材料 | ブナN |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
操作タイプ | 直動式 |
オリフィス径 | 5 / 32 " |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.187 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
安全な作業水圧 | 500のプサイ |
UPC | 190735217993 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バルブ構成 | エアーフロー | 体積係数 | バルブデザイン | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A194 | ユニバーサル | 6.8scfm | 0.12/0.09 | 3-Way | 0.12〜1.2 gpm | 1 / 16 " | 4" | 4" | ¥30,151 | ||
2CZZ2 | ノーマルクローズ | 最大27.4scfm | 0.48 | 2-Way | 0.48〜4.8 gpm | 5 / 32 " | 2.875 " | 1.5 " | ¥12,988 | ||
3A434 | ノーマルクローズ | 28.8〜205 scfm | 3.60 | 2-Way | 3.6〜36 gpm | 5 / 8 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | ¥25,648 | ||
3A436 | ノーマルクローズ | 44.0〜314 scfm | 5.50 | 2-Way | 5.5〜55 gpm | 3 / 4 " | 3.75 " | 2 13 / 16 " | ¥30,770 | ||
4A697 | ノーマルクローズ | 22.4〜160 scfm | 2.80 | 2-Way | 2.8〜28 gpm | 5 / 8 " | 2 5 / 16 " | 2.75 " | ¥25,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。