入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁レスコイル |
エアーフロー | 最大2.8scfm |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 0.05 |
フローレンジ | 0.50〜1.5 gpm |
ガスケット材料 | ブナN |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
操作タイプ | 直動式 |
オリフィス径 | 3 / 64 " |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.187 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
安全な作業水圧 | 500のプサイ |
UPC | 190735217979 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A422 | 最大31.3scfm | 0.12 | 0.08〜1.2 gpm | 1 / 16 " | 1 13 / 16 " | ¥14,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。