Dayton 2a194 | 電磁弁レスコイル 1/4 インチ真鍮 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 2A194 ソレノイドバルブレスコイル 1/4 インチ真鍮 | AB8WGW

DAYTON 2A194ソレノイドバルブレスコイル1/4インチ真ちゅう

在庫あり
アイテム:AB8WGW モデル:2A194

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,151 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電磁弁レスコイル
エアーフロー6.8scfm
ボディ材質真鍮
体積係数0.12/0.09
フローレンジ0.12〜1.2 gpm
ガスケット材料ブナN
最大流体温度180度F
最小動作圧力差0のプサイ
操作タイプ直動式
オリフィス径1 / 16 "
全体の高さ4"
全体の長さ(Overall Length)4"
パイプサイズ1 / 4 "
安全な作業水圧500のプサイ
UPC190735216170
バルブ構成ユニバーサル
バルブデザイン3-Way

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)12.95
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)6.1
HSコード8481809005
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルバルブ構成エアーフロー体積係数バルブデザインフローレンジオリフィス径全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
DAYTON 2CZZ2 ソレノイドバルブ レスコイル 1/4インチ NC真鍮 | AB9GKA 2CZZ2ノーマルクローズ最大27.4scfm0.482-Way0.48〜4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "¥12,988
DAYTON 2CZZ5 ソレノイドバルブレスコイル 1/8インチ NC真鍮 | AB9GKD 2CZZ5ノーマルクローズ最大27.4scfm0.482-Way0.34〜3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "¥16,147
デイトン 3A434 ソレノイドバルブレスコイル 1/2 インチ NC 真鍮 | AC8GKZ 3A434ノーマルクローズ28.8〜205 scfm3.602-Way3.6〜36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "¥25,648
デイトン 3A436 ソレノイドバルブレスコイル 3/4 インチ NC 真鍮 | AC8GLB 3A436ノーマルクローズ44.0〜314 scfm5.502-Way5.5〜55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "¥30,770
デイトン 4A697 ソレノイドバルブレスコイル 3/8 インチ NC 真鍮 | AD6RUA 4A697ノーマルクローズ22.4〜160 scfm2.802-Way2.8〜28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "¥25,648

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2A194ソレノイドバルブレスコイル1/4インチ真ちゅう
¥30,151 /単価