入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告灯 |
色 | グリーン |
現在の描画 | 0.03〜0.05 |
直径 | 3 2 / 5 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 80 |
高さ | 4.25 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 30,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 4.5〜12 W |
取り付け | スタッド |
最大動作温度。 | -20度から40度C |
電源 | 90-240 |
評価 | IP65 |
UPC | 190735211915 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。