入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | 5V |
構造 | バイアスカットカバー生地、処理済みポリエステルコード、ラバーボディ |
業界番号 | 2 / 5V670 |
材料 | バイアスカット生地カバー、ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 2 |
外側の長さ | 67.75 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 5 / 8 " |
上幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 4010313000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。